https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CPBMINEMTFHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhoTVM4eE1EVTRNakExTmpreU56STJNaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlExQkNUVWxPUlUxVVJraFBVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY4ZDNlMWUxMGJmNjI5NmM5ZGYyMGJkOGNmOGE1NmYwMmU5MDBiMzNlYzk4NmI2NzVhMDY2NDA4ZDExYzUwNWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CPBMINEMTFHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhoTVM4eE1EVTRNakExTmpreU56STJNaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlExQkNUVWxPUlUxVVJraFBVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY4ZDNlMWUxMGJmNjI5NmM5ZGYyMGJkOGNmOGE1NmYwMmU5MDBiMzNlYzk4NmI2NzVhMDY2NDA4ZDExYzUwNWE
GATES
GATES
4MCPB-MTF 350FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4MCPB-MTF 350FT/REEL
Mine Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 26100 PSI - 1799.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4MCPB-MTF 350FT/REEL
BDI部件号
1108281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4MCPB-MTF-350FT-REEL/p/1108281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053435412
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
26100 PSI | 1799.5 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Lines In Longwall Mining Equipment | Roof-Support Systems
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6525 PSI - 449.9 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mine
制造商货号
46571451
详细描述
Mine Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 26100 PSI - 1799.5 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米