4MXTX150REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc0TXk4eE1EUTVPRE14TnpVNE1qTTJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiZmZmMzM3OWM5NjQ1YTYyMzY4YmZjNTc1MGYwN2RmNDllMWM2ZDE1NGVlZTVkNTc0NGEwY2VhNjY2NDYzYzU
23710027 软管 

GATES GATES

4MXTX150REEL

描述

GATES 4MXTX150REEL

Hydraulic Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.56" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4MXTX150REEL

BDI部件号
23710027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075786511
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
24000 PSI | 1654.7 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Oil Lines
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6000 PSI | 413.7 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579927
重量/磅
10
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.56" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure
外径
0.56 英寸 | 14.2 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新