4MXTxRL175 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MXT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3T0M4eE1EVTROekV6TlRrek5EUTVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWaFVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5MjFjMWJjNDE2N2Y0YzRjOWI5ZjljZWVjZjkxMmExMTg3MjM1ZDYwYjQxNTY4MmU1NDY4ZTM1YmQ1MTJkMGQ
25185030 软管 

GATES GATES

4MXTxRL175

描述

GATES 4MXTxRL175

Hose, Hydraulic; 1/4" ID; 0.55" OD; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4MXTxRL175

BDI部件号
25185030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 150
BDI- 匈牙利 150
BDI- 罗马尼亚 150

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 24000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
44
详细描述
Hose, Hydraulic; 1/4" ID; 0.55" OD; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新