GATES
GATES
4PC6000 X 50FT 85721
GATES GATES
描述
GATES 4PC6000 X 50FT 85721
Pressure Washer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4PC6000 X 50FT 85721
BDI部件号
22283957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4PC6000-X-50FT-85721/p/22283957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053515176
重量 / Kilogram
6.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
详细描述
Pressure Washer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米