https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BGSP-VAC100-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtWlM4eE1ESTRNVE00TVRBMk9EZ3pNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZFRVRjlXUVVNeE1EQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTg4N2Y1NTJmNmQ1OTZjNzM5MzJmYTk4MDEzYmQ3NTliMmE5ZGMwMmIyNWYwZDFmODBkMTIyMTk0MTU3M2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BGSP-VAC100-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtWlM4eE1ESTRNVE00TVRBMk9EZ3pNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZFRVRjlXUVVNeE1EQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTg4N2Y1NTJmNmQ1OTZjNzM5MzJmYTk4MDEzYmQ3NTliMmE5ZGMwMmIyNWYwZDFmODBkMTIyMTk0MTU3M2Y
GATES
GATES
4X100 BLK GOLD SUPER-VAC 200SD MEGAFLEX
GATES GATES
描述
GATES 4X100 BLK GOLD SUPER-VAC 200SD MEGAFLEX
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X100 BLK GOLD SUPER-VAC 200SD MEGAFLEX
BDI部件号
22284901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X100-BLK-GOLD-SUPER-VAC-200SD-MEGAFLEX/p/22284901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075507598
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial | Tank Truck Service | Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Bottom | Drilling Mud | Dilute Solutions Of Hydrochloric Acid | Diesel Fuel And Sewage Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46882109
重量/磅
212
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
4.52 英寸 | 114.808 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米