https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHPL-CPE150-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TWk4eE1ESTNPVE0yTWpJek1qTTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaFFURjlEVUVVeE5UQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhZTQ3OTA4ZmMwZDE1MDdjZGFlNDJlNjVlMmM4ZWQ2NDYxNGVmN2QwNDBjZDZjZjc2MDI5ZDgzZjUwZDdmNmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHPL-CPE150-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TWk4eE1ESTNPVE0yTWpJek1qTTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaFFURjlEVUVVeE5UQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhZTQ3OTA4ZmMwZDE1MDdjZGFlNDJlNjVlMmM4ZWQ2NDYxNGVmN2QwNDBjZDZjZjc2MDI5ZDgzZjUwZDdmNmM
GATES
GATES
4X100 CHEM MSTR PLUS CPE 150SD MEGAFLEX
GATES GATES
描述
GATES 4X100 CHEM MSTR PLUS CPE 150SD MEGAFLEX
Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.49" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X100 CHEM MSTR PLUS CPE 150SD MEGAFLEX
BDI部件号
22285049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X100-CHEM-MSTR-PLUS-CPE-150SD-MEGAFLEX/p/22285049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075711094
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46960025
重量/磅
208
详细描述
Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.49" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.49 英寸 | 114.046 毫米