https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-FRAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhrWXk4eE1ESTRNVE00TmpVM016ZzFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlJsSkJRMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDkyZDM1ODI1MWRkNTg4YzQzNzdiYTc2ZGZkZmY5NWQ0NGYwZGIwYzQyZDNmYmMyODkzYzkxNmRkZWU4NTQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-FRAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhrWXk4eE1ESTRNVE00TmpVM016ZzFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlJsSkJRMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDkyZDM1ODI1MWRkNTg4YzQzNzdiYTc2ZGZkZmY5NWQ0NGYwZGIwYzQyZDNmYmMyODkzYzkxNmRkZWU4NTQ5
GATES
GATES
4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400D
GATES GATES
描述
GATES 4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400D
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400D
BDI部件号
22284771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X100FT-BLACK-GOLD-OILFIELD-FRAC-400D/p/22284771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075613886
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 30 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
41100009
重量/磅
281
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米