4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-FRAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhrWXk4eE1ESTRNVE00TmpVM016ZzFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlJsSkJRMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDkyZDM1ODI1MWRkNTg4YzQzNzdiYTc2ZGZkZmY5NWQ0NGYwZGIwYzQyZDNmYmMyODkzYzkxNmRkZWU4NTQ5
22284779 软管 

GATES GATES

4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400SD

描述

GATES 4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400SD

Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4X100FT BLACK GOLD OILFIELD FRAC 400SD

BDI部件号
22284779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075646976
重量 / Kilogram
1.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 38 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46882222
重量/磅
392
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新