https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmczT1M4eE1ESTRNVE00TnpNeU56VXhPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY0MWZlZWY2NGZlNzA1YjQzNjkzMDE5MzNhYzMxMDQ1MTI5YmM4MjkzMDEwZDBiY2I0YWMzNWExZTQ3MTM3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmczT1M4eE1ESTRNVE00TnpNeU56VXhPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY0MWZlZWY2NGZlNzA1YjQzNjkzMDE5MzNhYzMxMDQ1MTI5YmM4MjkzMDEwZDBiY2I0YWMzNWExZTQ3MTM3NA
GATES
GATES
4X100FT FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
GATES GATES
描述
GATES 4X100FT FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.48" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X100FT FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
BDI部件号
22285337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X100FT-FUEL-MASTER-150SD-MEGAFLEX/p/22285337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075464198
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Tank Truck | Fuel Farm | Oilfield Service Truck | Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881735
重量/磅
229
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.48" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.48 英寸 | 113.792 毫米