https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
GATES
GATES
4X10FT LOW PRESSURE FUEL AND OIL HOSE 75
GATES GATES
描述
GATES 4X10FT LOW PRESSURE FUEL AND OIL HOSE 75
Marine Hose; 4" Inside Diameter; 4.3" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X10FT LOW PRESSURE FUEL AND OIL HOSE 75
BDI部件号
22285531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X10FT-LOW-PRESSURE-FUEL-AND-OIL-HOSE-75/p/22285531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053798067
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 48 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33360457
重量/磅
17.8
详细描述
Marine Hose; 4" Inside Diameter; 4.3" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米