GATES
GATES
4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D
GATES GATES
描述
GATES 4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D
Oilfield Hose; Oilfield | Water; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D
BDI部件号
22284739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200-BLACK-GOLD-POTABLE-WATER-300D/p/22284739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075616832
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Water
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer Of Potable Water | Water-Based Transfer | Offshore and Onshore Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
31325012
重量/磅
350
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield | Water; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米