https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLKMST-DCM-20-75D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc1WlM4eE1ESTRNVE00TURJNE1qTTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFreExUVk5VWDBSRFRWOHlNRjgzTlVSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4YjkxNzRmYWNmYjYzOWU5ZTY1OWJiZmM3NzEwY2IyN2JjOWU4ZjI3NGZmNjY3ZjgxOGMyNGFkNDI0MzZiNjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLKMST-DCM-20-75D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc1WlM4eE1ESTRNVE00TURJNE1qTTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFreExUVk5VWDBSRFRWOHlNRjgzTlVSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4YjkxNzRmYWNmYjYzOWU5ZTY1OWJiZmM3NzEwY2IyN2JjOWU4ZjI3NGZmNjY3ZjgxOGMyNGFkNDI0MzZiNjI
GATES
GATES
4X200 BULK MASTER DRY CEMENT 75D
GATES GATES
描述
GATES 4X200 BULK MASTER DRY CEMENT 75D
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200 BULK MASTER DRY CEMENT 75D
BDI部件号
22284993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200-BULK-MASTER-DRY-CEMENT-75D/p/22284993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053984194
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Bottom | Drilling Mud | Dilute Solution
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 48 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
31290672
重量/磅
338
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.47 英寸 | 113.538 毫米