4X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHPLXLPE150-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcxWVM4eE1ESTNPVE0yTXpNM09USXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaFFURmhNVUVVeE5UQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3YjA1NjhiN2FkOWQzZTI3MWUwYjg0YmZlMDk3Y2U3NTI1YTkwYjc2MjFiZGJiZjc2N2ZmNWE1ZWUyODg4YWY
22285089 软管 

GATES GATES

4X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD BLACK

描述

GATES 4X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD BLACK

Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD BLACK

BDI部件号
22285089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075142959
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 24 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950055
重量/磅
544
详细描述
Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新