https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-SERV-400D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0TUM4eE1ESTRNVE00TWpZME1UWTVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlUwVlNWbDgwTURCRVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjQ4MDZlZDJjNzFlM2NmZWYxZGE1OWZmZGFlZTkxMGQ2OTYxZTNlMTY1ZmYxNWQyYzkxYjlmM2I2Nzc2MjIwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-SERV-400D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0TUM4eE1ESTRNVE00TWpZME1UWTVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlUwVlNWbDgwTURCRVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjQ4MDZlZDJjNzFlM2NmZWYxZGE1OWZmZGFlZTkxMGQ2OTYxZTNlMTY1ZmYxNWQyYzkxYjlmM2I2Nzc2MjIwNg
GATES
GATES
4X200FT BLACK GOLD 400D MEGATUFF
GATES GATES
描述
GATES 4X200FT BLACK GOLD 400D MEGATUFF
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.84" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; UHMWPE Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200FT BLACK GOLD 400D MEGATUFF
BDI部件号
22284819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200FT-BLACK-GOLD-400D-MEGATUFF/p/22284819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075503712
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
UHMWPE
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Transfer of Water | Petroleum Based Fluid | Dilute Acid | Chemical and Abrasive Slurry | Refined Fuel | Oil and Other Pertroleum Product | Industrial | Offshore and Onshore Dock
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 30 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
41101102
重量/磅
620
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.84" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; UHMWPE Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
外径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米