https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-150D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcyWWk4eE1ESTRNVE00TnpjMU16VXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmTVRVd1JGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyYTRkMGYxZWJjODg0YTBmNzhkM2YyYzUxMzllYmVkZDFhMTgyMGUzZGU5ZWFlNTc1M2M0YTA3MDQ4YTI1YTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-150D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcyWWk4eE1ESTRNVE00TnpjMU16VXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmTVRVd1JGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyYTRkMGYxZWJjODg0YTBmNzhkM2YyYzUxMzllYmVkZDFhMTgyMGUzZGU5ZWFlNTc1M2M0YTA3MDQ4YTI1YTQ
GATES
GATES
4X200FT FUEL MASTER 150D
GATES GATES
描述
GATES 4X200FT FUEL MASTER 150D
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200FT FUEL MASTER 150D
BDI部件号
22285263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200FT-FUEL-MASTER-150D/p/22285263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053655490
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Refined Fuel | Oil and Other Petroleum Product | Oilfield Service Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881531
重量/磅
406
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.51 英寸 | 114.554 毫米