GATES
GATES
4X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
GATES GATES
描述
GATES 4X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
Fuel Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
BDI部件号
22285409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200FT-FUEL-MASTER-150SD-SMOOTH-CVR/p/22285409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075339366
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies With Embedded Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
重量/磅
518
详细描述
Fuel Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.57 英寸 | 116.078 毫米