4X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 1500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-SLM-HOLE-ROT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsTWk4eE1ESTRNVE00TVRnNE9EQXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZVMHhOWDBoUFRFVmZVazlVWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZjU1NDJlY2RjZmJjMWQ0NTY1YjVlMDgzZjM3ZjEyOWZhNmVjY2ZjNDRkZDEwMDVlYWU4NWMyZTQ4ZGY1ZWRh
22284847 软管 

GATES GATES

4X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 1500

描述

GATES 4X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 1500

Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 5.06" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 1500

BDI部件号
22284847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075421771
重量 / Kilogram
3.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Drilling Rig | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 48 Inch | 4 Braid of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
36700701
重量/磅
361
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 5.06" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5.06 英寸 | 128.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新