CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/16 FRONTIER RED 300 500FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/16 FRONTIER RED 300 500FT
Multipurpose Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/16 FRONTIER RED 300 500FT
BDI部件号
422881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-16-FRONTIER-RED-300-500FT/p/422881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256231322
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
详细描述
Multipurpose Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米