5/16 FRONTIER RED250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneFlpODVOamMwTkRjeU5USXhOelU0TG1wd1p3fGIwMWQzZjkwMzMwNmI5NzM0OTk3ZGJmMGRhZDdlNTRjNjA3YzRhOGEzMTg3ODljNTU2ZTI1ZTA1NjZkNzUwYTg
21852370 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/16 FRONTIER RED250

描述

CONTINENTAL 5/16 FRONTIER RED250

Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/16 FRONTIER RED250

BDI部件号
21852370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
F02172
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20025865
重量/磅
65
详细描述
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新