https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM2T-BLK-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4NU9EQTFOVFl5TXpnd016RTRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RFRUSlVYMEpNUzE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZlYzU0NDA1MTllOWExY2EzNTZlYTZjN2IyNmYwYTRjMmRiYWI3ZjIyN2YyOTY1ZmQ1M2U3ZTI3ZThiZWMzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM2T-BLK-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4NU9EQTFOVFl5TXpnd016RTRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RFRUSlVYMEpNUzE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZlYzU0NDA1MTllOWExY2EzNTZlYTZjN2IyNmYwYTRjMmRiYWI3ZjIyN2YyOTY1ZmQ1M2U3ZTI3ZThiZWMzMw
GATES
GATES
5/16IN CM2T05 2WB MEGAFLEX 350BAR
GATES GATES
描述
GATES 5/16IN CM2T05 2WB MEGAFLEX 350BAR
Hose; Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 350 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/16IN CM2T05 2WB MEGAFLEX 350BAR
BDI部件号
1481354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-16IN-CM2T05-2WB-MEGAFLEX-350BAR/p/1481354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 100 Deg C
工作压力
5000 PSI | 350 Bar
典型用途
Construction Machines | Agriculture | Forestry | Road Transport
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose; Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 350 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米