5/16IN FUEL INJECTION HOSE SAE 30R9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FUEL-INJTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd3TkM4eE1UQXdNelkyT0RFMk9EY3pOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsVkZURjlKVGtwVVRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODMyODllYjYxYjA2N2Y2MTk5YTYyZDkzNmI5Y2EwYmMyOTlhM2NlYjU4OWM2YThhYTk4ZDE1NmEzYWVlZDFh
19301461 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/16IN FUEL INJECTION HOSE SAE 30R9

描述

CONTINENTAL 5/16IN FUEL INJECTION HOSE SAE 30R9

Automotive Hose; 21/64" Inside Diameter; 0.585" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyethylene Outer Material; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/16IN FUEL INJECTION HOSE SAE 30R9

BDI部件号
19301461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256345494
重量 / Kilogram
16.896
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyethylene
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
180 PSI | 12.4 Bar
典型用途
Fuel Injected Vehicle
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
详细描述
Automotive Hose; 21/64" Inside Diameter; 0.585" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyethylene Outer Material; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
外径
0.585 英寸 | 14.859 毫米
内径
0.328 英寸 | 8.331 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新