5/16IN VARIFLEX 300 BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VARIFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd3TVM4eE1UQXdNemMxTnpVMU9UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrRlNTVVpNUlZoZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxMjg2YmVkMzYxMGMwNzkwNzBjOTEzMTVhMmQzMDk1NjJmOWJiOWYxYzAzMmIwMDY3Y2FhZGNjNDg2YzU1MTk
423871 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/16IN VARIFLEX 300 BLACK

描述

CONTINENTAL 5/16IN VARIFLEX 300 BLACK

Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/16IN VARIFLEX 300 BLACK

BDI部件号
423871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256130618
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Compressor Line | Industrial Air Service | Low Pressure Spray | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20025428
重量/磅
90
详细描述
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新