GATES
GATES
5/16INX50FT FUEL LINE MARINE USCG B
GATES GATES
描述
GATES 5/16INX50FT FUEL LINE MARINE USCG B
Marine Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/16INX50FT FUEL LINE MARINE USCG B
BDI部件号
18623425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-16INX50FT-FUEL-LINE-MARINE-USCG-B/p/18623425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053299762
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Hypalon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
详细描述
Marine Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.58 英寸 | 14.732 毫米