5/16X100FT FOOD MASTER PVC 60 9/16 OD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-PVC-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczTVM4eE1ESTNPVE0yT0RVeU16Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZVRlpEWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODM2NTU3YjJkODQwNzA0NGYxNGRhNGYxNDA3Y2VkNjNhNTVjZGIyMDYyMjZiZGJjMTE4YTJmZTExYmYxYTRk
22284010 软管 

GATES GATES

5/16X100FT FOOD MASTER PVC 60 9/16 OD

描述

GATES 5/16X100FT FOOD MASTER PVC 60 9/16 OD

Food and Beverage Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/16X100FT FOOD MASTER PVC 60 9/16 OD

BDI部件号
22284010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075697299
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77441518
重量/磅
10
详细描述
Food and Beverage Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新