https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHOSEXX-WINGFOOT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqT1M4NU9EQTFOVFl5T0RNNU1EY3dMMGxPUkZoWVdFaFBVMFZZV0Y5WFNVNUhSazlQVkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmIxNGEzMjI0ZDRhODA3ZGVjMzkzYmE5MzFiZjE1MGY0MTJjNGEyZTE0NDY4MWFjZjk0ODlkZmQwZTA2ZjhkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHOSEXX-WINGFOOT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqT1M4NU9EQTFOVFl5T0RNNU1EY3dMMGxPUkZoWVdFaFBVMFZZV0Y5WFNVNUhSazlQVkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmIxNGEzMjI0ZDRhODA3ZGVjMzkzYmE5MzFiZjE1MGY0MTJjNGEyZTE0NDY4MWFjZjk0ODlkZmQwZTA2ZjhkMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8 WINGFOOT BLK300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8 WINGFOOT BLK300
Hose; Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8 WINGFOOT BLK300
BDI部件号
21575991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8-WINGFOOT-BLK300/p/21575991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
74.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial Air Service | Compressor Lines | Pneumatic Tools | Low Pressure Spray
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn | 3 Pieces | 50FT Increments
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
165
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.02 英寸 | 25.908 毫米