GATES
GATES
5/8IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 5/8IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL
Oil and Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL
BDI部件号
18201644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8IN-BLACKSNAKE-HOSE-150PSI-500FT-REEL/p/18201644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053218701
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Pump
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
36240001
重量/磅
185
详细描述
Oil and Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米