https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-50-FUT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhpWlM4eE1UQXdNemN5TlRVME5UVXdNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsTmZOVEJmUmxWVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTAyMDY1ZDhlNmVhMjg1MzEyZGZkNzViNTgxZDQ0ZDJiNzFmNDY1NDI5Nzc3M2YyMjY4Y2FmY2QzNmFiZTljNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-50-FUT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhpWlM4eE1UQXdNemN5TlRVME5UVXdNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsTmZOVEJmUmxWVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTAyMDY1ZDhlNmVhMjg1MzEyZGZkNzViNTgxZDQ0ZDJiNzFmNDY1NDI5Nzc3M2YyMjY4Y2FmY2QzNmFiZTljNQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8IN FLEXSTEEL FUTURA BLK 1 BRAID
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8IN FLEXSTEEL FUTURA BLK 1 BRAID
Petroleum Hose; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8IN FLEXSTEEL FUTURA BLK 1 BRAID
BDI部件号
27602636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8IN-FLEXSTEEL-FUTURA-BLK-1-BRAID/p/27602636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256123306
重量 / Kilogram
0.179
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Petroleum Dispensing
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
0.4
详细描述
Petroleum Hose; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米