5/8IN INSTA-GRIP 300 TC BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-TC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5WkM4NU16WTROak01TkRNNE9EYzRMbXB3Wnd8ZTUwNmExNjEyZjc3ZjE0YzY5OTBjN2EyMjRkZWMyMmJjNDE5YTU1M2U0NzZlZTAyOTQwZTcwN2QyOTI5ZWM2OQ
423119 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8IN INSTA-GRIP 300 TC BLACK

描述

CONTINENTAL 5/8IN INSTA-GRIP 300 TC BLACK

Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/8IN INSTA-GRIP 300 TC BLACK

BDI部件号
423119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256443770
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Strength Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20022602
重量/磅
95
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新