https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-FG-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTXpnek1EQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5R1IxOURURkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0MDMxYWRmOGRkZGFkZDhkN2M0NGE3ZmM4NGE3OWRkODdiZDY3ZTUxZTNiYWQ1OTI2ODRjMjg2MWI1OTY4MDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-FG-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTXpnek1EQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5R1IxOURURkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0MDMxYWRmOGRkZGFkZDhkN2M0NGE3ZmM4NGE3OWRkODdiZDY3ZTUxZTNiYWQ1OTI2ODRjMjg2MWI1OTY4MDg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8IN PLIOVIC FG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8IN PLIOVIC FG
Food and Beverage; 5/8" Inside Diameter; 0.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8IN PLIOVIC FG
BDI部件号
423506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8IN-PLIOVIC-FG/p/423506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256211706
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Air Actuated Equipment | Computer Component | Pharmaceutical and Cosmetic Industry | Textile Mill
价格单位
PACK
包装数量
300FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20129603
重量/磅
45
详细描述
Food and Beverage; 5/8" Inside Diameter; 0.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.87 英寸 | 22.098 毫米