5/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-UNITRIX-80-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTXk4eE1UQXdNell6TnpZMk1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVNUpWRkpKV0Y4NE1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTIzMzdiNDNlNmRiMDFjNGUyOGRlOTlhNDg0ZTY5ZTYzNDkxYjhiYWZiZTRlNTQ2MTlkZGRhNzcxNTIzMGQy
24579247 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

描述

CONTINENTAL 5/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

Air and Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

BDI部件号
24579247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256566868
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black | Green
工作温度范围
-13 To 185 Deg F
工作压力
479 PSI | 33 Bar
典型用途
Agricultural Sector | Chemical and Petrochemical Industry | Construction Industry | Forestry | Mineral Oil Industry | Railway Industry | Shipping Industry
价格单位
FT
包装数量
131FT
订购倍数
131FT
最低订购量
131 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.98 英寸 | 24.892 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新