https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmczTkM4eE1UQXdNemN5TnpNNE1EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiN2EwYjhhMmEyMzgwZjliNjBmOWU5MzcyZDYyMTg0Yzg3ZWI2NGRkNmVjODI3ZmViNTc1MGQzZWQ3ZjI4NDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmczTkM4eE1UQXdNemN5TnpNNE1EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiN2EwYjhhMmEyMzgwZjliNjBmOWU5MzcyZDYyMTg0Yzg3ZWI2NGRkNmVjODI3ZmViNTc1MGQzZWQ3ZjI4NDU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
BDI部件号
423113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8INX500FT-INSTA-GRIP-300-RED/p/423113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443657
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20022673
重量/磅
100
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.93 英寸 | 23.622 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米