GATES
GATES
5/8INX500FT XTREME RED 315PSI
GATES GATES
描述
GATES 5/8INX500FT XTREME RED 315PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI | 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX500FT XTREME RED 315PSI
BDI部件号
20542117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8INX500FT-XTREME-RED-315PSI/p/20542117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075452683
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050236
重量/磅
150
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI | 22 Bar Operating Pressure
外径
0.98 英寸 | 24.892 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米