GATES
GATES
5/8X100FT FOOD MASTER PVC 40 7/8 OD
GATES GATES
描述
GATES 5/8X100FT FOOD MASTER PVC 40 7/8 OD
Food and Beverage Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8X100FT FOOD MASTER PVC 40 7/8 OD
BDI部件号
22285210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8X100FT-FOOD-MASTER-PVC-40-7-8-OD/p/22285210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075697350
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77441524
重量/磅
16
详细描述
Food and Beverage Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米