PARKER
PARKER
540P-8 X 250FT
PARKER PARKER
描述
PARKER 540P-8 X 250FT
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyurethane Outer Material; Aqua ; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
540P-8 X 250FT
BDI部件号
24300550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/540P-8-X-250FT/p/24300550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyurethane
颜色
Aqua
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Fluid Handling | Food and Beverage
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
32.5
详细描述
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyurethane Outer Material; Aqua ; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米