KIMBALL MIDWEST
KIMBALL MIDWEST
54320
KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST
描述
KIMBALL MIDWEST 54320
Hose; Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; Polymer Inner Material; Polymer Outer Material; Orange
制造商部件号
54320
BDI部件号
21837440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/54320/p/21837440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Polymer
外圈材料
Polymer
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
价格单位
FT
包装数量
250FT
订购倍数
250FT
最低订购量
250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; Polymer Inner Material; Polymer Outer Material; Orange
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米