PARKER
PARKER
550H-6
PARKER PARKER
描述
PARKER 550H-6
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.642" Outside Diameter; Polyester Elastomer Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 2250 PSI | 155 Bar Operating Pressure
制造商部件号
550H-6
BDI部件号
15066820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/550H-6/p/15066820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester Elastomer
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 155 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.05
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.642" Outside Diameter; Polyester Elastomer Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 2250 PSI | 155 Bar Operating Pressure
外径
0.642 英寸 | 16.307 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米