GATES
GATES
56RLC 50FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 56RLC 50FT/CARTON
Hydraulic; 3-1/2" Inside Diameter; 4.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
56RLC 50FT/CARTON
BDI部件号
1109822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/56RLC-50FT-CARTON/p/1109822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053226164
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Fiber Braid | Bend Radius 24 Inch | Burst Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33190272
重量/磅
2.58
详细描述
Hydraulic; 3-1/2" Inside Diameter; 4.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米