CONTINENTAL
CONTINENTAL
59213
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 59213
Automotive Hose; 2-1/4" Inside Diameter; 2-5/8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
59213
BDI部件号
24575903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/59213/p/24575903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256453793
重量 / Kilogram
1.272
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Auxiliary Gas Tank
价格单位
FT
包装数量
36IN
订购倍数
36IN
最低订购量
36IN
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight Angle
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
详细描述
Automotive Hose; 2-1/4" Inside Diameter; 2-5/8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米