GATES
GATES
5C5EX50FT
GATES GATES
描述
GATES 5C5EX50FT
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5C5EX50FT
BDI部件号
1110023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5C5EX50FT/p/1110023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053341997
重量 / Kilogram
3.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Brake Hose | Engine | Fuel Filter | Power Steering | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36584991
重量/磅
6.82
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米