GATES
GATES
5G1 350FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 5G1 350FT/REEL
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3125 PSI - 215 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5G1 350FT/REEL
BDI部件号
1110052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5G1-350FT-REEL/p/1110052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053445565
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3125 PSI | 215 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4.5 Inch | Burst Pressure 12500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570116
重量/磅
0.18
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3125 PSI - 215 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米