https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663G-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnd05pOHhNRE0xTWpJek5UZ3pPVFV4T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTBkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNjBiNjQwM2NiMGE0OWJlYWViNjUwNGE1ODQ1NGE3YWIzODRkMTY3Y2RkZmU0MGRiYzUwODA4N2IwZjcxMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663G-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnd05pOHhNRE0xTWpJek5UZ3pPVFV4T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTBkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNjBiNjQwM2NiMGE0OWJlYWViNjUwNGE1ODQ1NGE3YWIzODRkMTY3Y2RkZmU0MGRiYzUwODA4N2IwZjcxMmY
GATES
GATES
5IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT
GATES GATES
描述
GATES 5IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT
Hose, Air; 5" ID; 5.23" OD; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black With Red Stripe; 10 PSI - 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT
BDI部件号
22284123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-4663G-HEAVY-WALL-10PSI-10FT/p/22284123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053062632
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 125 Deg F
工作压力
10 PSI | 1 Bar
典型用途
Industrial | Engine
价格单位
BOX
包装数量
10FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 12 Inch | Synthetic Fabric Reinforcement | With Red Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
11
详细描述
Hose, Air; 5" ID; 5.23" OD; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black With Red Stripe; 10 PSI - 1 Bar Operating Pressure
外径
5.23 英寸 | 132.842 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米