5IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 30PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-610W-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnME9DODVNelk0TmpRMU5UWTJORGswTG1wd1p3fDQwMzFiNzkzNjUzY2ZkM2I5OTI3NzVlYzRhN2ZmNjU4NmNkZmUyZjI0MzllMjJjZjFmMzk2ZTZhZTU2ZTRlZTk
18201547 软管 

GATES GATES

5IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 30PSI

描述

GATES 5IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 30PSI

Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 30PSI

BDI部件号
18201547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 100

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053217292
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Pneumatic Transfer of Flour and Other Dry Food
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Carbon Fiber Conductor | Bend Radius 60 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320793
重量/磅
246
详细描述
Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新