https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALCRT-TEX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0TXk4eE1UQXdNelkwTVRBd05EQTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeERVbFJmVkVWWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZkZjczN2ZlMjczMjVmY2RiOTI4OWYyMjI4NjJlNzBmNTk0YzMwOWM0MWMyZDRlZjU5ZmQ5ZmUwZmI3YTZlYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALCRT-TEX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0TXk4eE1UQXdNelkwTVRBd05EQTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeERVbFJmVkVWWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZkZjczN2ZlMjczMjVmY2RiOTI4OWYyMjI4NjJlNzBmNTk0YzMwOWM0MWMyZDRlZjU5ZmQ5ZmUwZmI3YTZlYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5IN ALLCRETE TEXTILE X 100FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5IN ALLCRETE TEXTILE X 100FT
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 6.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN ALLCRETE TEXTILE X 100FT
BDI部件号
423959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-ALLCRETE-TEXTILE-X-100FT/p/423959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256298660
重量 / Kilogram
2.115
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Dam | Tunnel Face | Swimming Pool
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied High-Strength Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
422
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 6.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
6.06 英寸 | 153.924 毫米