5IN EXSTATIC BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXSTATIC-BLU-BLK-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcyTnk4eE1EYzJPRFk1T0RZd05UVTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFRWRUZVU1VOZlFreFZYMEpNUzE5Q1FVNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEzNGE0YTU5NGJhOGQ1OGI2NmU3OGI0YTJkOTMwN2UyMDA2ZWY1Yjc0ZDhiMzI5M2Y4OWZmZjEzNzNkODIwNmI
423404 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN EXSTATIC BLUE

描述

CONTINENTAL 5IN EXSTATIC BLUE

Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.67" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN EXSTATIC BLUE

BDI部件号
423404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256217180
重量 / Kilogram
1.701
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Black Spiral Transfer Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20019905
重量/磅
369
详细描述
Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.67" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
5.67 英寸 | 144.018 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新