5IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLXTRA-DM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczT0M4eE1UQXdNelkwTVRNNU56STNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlWRkpCWDBSTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjYwYTI3OGE5Y2FkMzQzZGYzMGQ3MmI2MzRkYjk0MTcwYjc4ZjczMmRlMWVlYmRlMTFmOTA3MjkzMTNjYmE0Yg
423767 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75

描述

CONTINENTAL 5IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75

BDI部件号
423767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256125393
重量 / Kilogram
2.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
416
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.78 英寸 | 146.812 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新