5IN HARVEST GREY 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HARVEST-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmczTVM4eE1UQXdNelkwTVRVMk1URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFRlNWa1ZUVkY5SFVsbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWY1OGU4ODI5MzdmZDIxOGNjMzE3ZjkwODMwYzEzYWEyNzRkNGNkOTkzOTA4Mzg2ZjQ2Njg2MjBlZWE0ZGMzOQ
423415 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN HARVEST GREY 150

描述

CONTINENTAL 5IN HARVEST GREY 150

Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN HARVEST GREY 150

BDI部件号
423415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256217241
重量 / Kilogram
2.113
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Galvanized Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
476
详细描述
Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新