https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MULCH-HS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyWWk4eE1UQXdNelkwTVRjeU5EazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRWVk1RMGhmU0ZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZmJlNmU4N2Q5MmNjZjFkZTI2MzFiYWJlOTE1NGMxMGNkMTAxODY5MTgzMGMxNzFiM2I5YTQ3ZWJjMjRkYzJk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MULCH-HS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyWWk4eE1UQXdNelkwTVRjeU5EazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRWVk1RMGhmU0ZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZmJlNmU4N2Q5MmNjZjFkZTI2MzFiYWJlOTE1NGMxMGNkMTAxODY5MTgzMGMxNzFiM2I5YTQ3ZWJjMjRkYzJk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5IN MULCHBLOWER HS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5IN MULCHBLOWER HS
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.61" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Yellow; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN MULCHBLOWER HS
BDI部件号
27339293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-MULCHBLOWER-HS/p/27339293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256513992
重量 / Kilogram
0.569
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Yellow
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
125
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.61" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Yellow; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.61 英寸 | 142.494 毫米