CONTINENTAL
CONTINENTAL
5IN PLICORD HD WATER DISCHARGE BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5IN PLICORD HD WATER DISCHARGE BLACK
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN PLICORD HD WATER DISCHARGE BLACK
BDI部件号
425157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-PLICORD-HD-WATER-DISCHARGE-BLACK/p/425157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256038099
重量 / Kilogram
1.262
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016614
重量/磅
259
详细描述
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
5.57 英寸 | 141.478 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米