5IN SOFTWALL BLACK 1/8IN CHEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrWXk4eE1UQXdNemMxTlRJMk5qQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYMWRJVkY5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI5MzE4YjFiMzJjZTI5MzZmNDQ3NWZlZDM0YmI3NDNhNjBkZDNlNzNkMTNjNjI1MmQ3NTRhMWMwNjhiNWNkMg
423756 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN SOFTWALL BLACK 1/8IN CHEM

描述

CONTINENTAL 5IN SOFTWALL BLACK 1/8IN CHEM

Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN SOFTWALL BLACK 1/8IN CHEM

BDI部件号
423756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256216862
重量 / Kilogram
0.857
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019315
重量/磅
182
详细描述
Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
5.441 英寸 | 138.201 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新