CONTINENTAL
CONTINENTAL
5IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.583" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
BDI部件号
423760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-SOFTWALL-BLACK-3-16IN-CHEM/p/423760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256469732
重量 / Kilogram
1.145
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
244
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.583" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.583 英寸 | 141.8 毫米